| 70486686 | GV50-123 40MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70486695 | GV50-123 50MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |
| 70486704 | GV50-123 60MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70486720 | GV50-123 70MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |
| 70486729 | GV50-173 40MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70486738 | GV50-173 50MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | R1/4 | | | |
| 70486747 | GV50-173 60MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70486756 | GV50-223 40MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70486765 | GV50-223 50MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70486774 | GV50-223 70MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488217 | GV50-123 4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488226 | GV50-123 5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |
| 70488235 | GV50-123 6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488244 | GV50-123 7MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |
| 70488260 | GV50-123 16MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488269 | GV50-123 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488278 | GV50-123 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488287 | GV50-123 -0.1~0.25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488296 | GV50-123 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488305 | GV50-123 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488314 | GV50-123 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488330 | GV50-123 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488339 | GV50-123 -0.1~1.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488348 | GV50-123 -0.1~2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488357 | GV50-173 4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488366 | GV50-173 6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488375 | GV50-173 16MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488384 | GV50-173 20MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488400 | GV50-173 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488409 | GV50-173 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488418 | GV50-173 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488427 | GV50-173 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488436 | GV50-173 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AU | ±1.5%F.S | R1/4 | | | |
| 70488445 | GV50-223 4MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488454 | GV50-223 5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488470 | GV50-223 7MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488479 | GV50-223 10MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488488 | GV50-223 15MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488497 | GV50-223 16MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488506 | GV50-223 25MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488515 | GV50-223 35MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488524 | GV50-223 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488540 | GV50-223 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488549 | GV50-223 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488558 | GV50-223 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488567 | GV50-223 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70488576 | GV50-223 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70489730 | GV50-123 0.1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |
| 70489739 | GV50-123 0.25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G1/4B | | | |
| 70489748 | GV50-123 0.3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G1/4B | | | |