曜日別特売

3Dアースシャワー (3D earth shower )

3Dアースシャワー (3D earth shower ) - アラミック3Dアースシャワー (3D earth shower ) - アラミック3Dアースシャワー (3D earth shower ) - アラミック3Dアースシャワー (3D earth shower ) - アラミック3Dアースシャワー (3D earth shower ) - アラミック

左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能
シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー
節水効果最大50%
0.3mmの極細水流
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE
【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書ホワイト質量(g)364内容量1個
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
※バランス釜のお風呂には使用できませんのでご注意ください
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704814273D-A1A
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする