アラミック
シャワーヘッド BIRAKU2
節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮
手元で安心ストップ機能
0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感
工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
用途
お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品
材質
本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304
質量(g)
148
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
6.4×5.8×23.9
内容量
1個
注意
※給湯器に負担をかけないセーフティバルブ内蔵
※バランス釜にはご使用いただけません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481470
YA-WC60
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70481479
YA-MB60
マットブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください