3M(スリーエム)
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途
普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材
精密成型砥粒
内容量
1袋(25枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495138
1182C 36 100X16
(#)36
15300
¥
11,875
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
70495156
1182C 36 125X22
(#)36
12250
¥
16,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70495174
1182C 36 180X22
(#)36
8500
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
17735001
1182C 60 100X16
60
15300
¥
9,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
17735010
1182C 80 100X16
80
15300
¥
9,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
17735019
1182C 60 125X22
60
12250
¥
13,375
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
17735028
1182C 80 125X22
80
12250
¥
13,375
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
17735037
1182C 60 180X22
60
8500
¥
20,175
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
17735046
1182C 80 180X22
80
8500
¥
20,175
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページ
に掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『
クーポンのご利用方法について
』をご参照ください。
もっと見る
商品説明動画
ファイバーディスク特長と用途例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった