曜日別特売

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。

用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒内容量1袋(25枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704951471187C 36 100X16(#)3615300
11,875
7,798
8,578(税込)
当日出荷
704951651187C 36 125X22(#)3612250
16,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
704951901187C 36 180X22(#)368500
26,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
177349401187C 60 100X166015300
9,700
7,198
7,918(税込)
当日出荷
177349491187C 80 100X168015300
9,700
7,198
7,918(税込)
当日出荷
177349581187C 60 125X226012250
13,375
11,980
13,178(税込)
当日出荷
177349671187C 80 125X228012250
13,375
11,980
13,178(税込)
当日出荷
177349761187C 60 180X22608500
20,175
17,980
19,778(税込)
当日出荷
177349851187C 80 180X22808500
20,175
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

ファイバーディスク特長と用途例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: ディスクグラインダーでの研削作業

研削作業が時短になります。
今まではブルーセラックを使ってますが研削スピードは3Mのほうが早いと思います。
所有のブルーセラックBC100-36はパットが一体になってそれにネジが付いているため押さえつけのナットは不要です。(交換も早い)
対してこちらの商品はオフセット用のナットが必要です。(パッドは付属している)
今回はハイコーキ935513を使いました。慣れるまで砥石をセンターへ取り付けるのが少々難しいです。使用後の処分は楽です。
環境に配慮された素晴らしい商品です。
ただナットの件は最初から表記がほしかったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする