High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77868186CDG1DN50-75Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868195CDG1DN50-75Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868204CDG1DN50-75Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868220CDG1DN50-75Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868229CDG1DN50-75Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868238CDG1DN50-75Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868247CDG1DN50-75Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868256CDG1DN50-75Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868265CDG1DN50-75Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868274CDG1DN50-75Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868290CDG1DN50-75Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868299CDG1DN50-75Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868308CDG1DN50-75Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868317CDG1DN50-75Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868326CDG1DN50-75Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868335CDG1DN50-75Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868344CDG1DN50-75Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868360CDG1DN50-75Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868369CDG1DN50-75Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868378CDG1DN50-75Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868387CDG1DN50-75Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868396CDG1DN50-75Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868405CDG1DN50-75Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868414CDG1DN50-75Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868430CDG1DN50-75Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868439CDG1DN50-75Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868448CDG1DN50-75Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868457CDG1DN50-75Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868466CDG1DN50-75Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868475CDG1DN50-75Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868484CDG1DN50-75Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868500CDG1DN50-75Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868509CDG1DN50-75Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868518CDG1DN50-75Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868527CDG1DN50-75Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868536CDG1DN50-75Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868545CDG1DN50-75Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868554CDG1DN50-75Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868570CDG1DN50-75Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868579CDG1DN50-75Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868588CDG1DN50-75Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868597CDG1DN50-75Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868606CDG1DN50-75Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868615CDG1DN50-75Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868624CDG1DN50-75Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868640CDG1DN50-75Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868649CDG1DN50-75Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868658CDG1DN50-75Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868667CDG1DN50-75Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77868676CDG1DN50-75Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする