曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77944660CDG1DN50-250Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77944669CDG1DN50-250Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77944678CDG1DN50-250Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78046187CDG1DN50-250Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78046196CDG1DN50-250Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78046205CDG1DN50-250Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78047718CDG1DN50-250Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78047727CDG1DN50-250Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78047736CDG1DN50-250Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78049249CDG1DN50-250Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78049258CDG1DN50-250Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,410
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78049267CDG1DN50-250Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78050780CDG1DN50-250Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78050789CDG1DN50-250Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78050798CDG1DN50-250Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78052304CDG1DN50-250Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78052320CDG1DN50-250Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78052329CDG1DN50-250Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78053835CDG1DN50-250Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78053844CDG1DN50-250Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78053860CDG1DN50-250Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
24,700
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78055366CDG1DN50-250Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78055375CDG1DN50-250Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,060
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78055384CDG1DN50-250Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする