曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-250FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78056924CDG1DN50-250FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056940CDG1DN50-250FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056949CDG1DN50-250FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056958CDG1DN50-250FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056967CDG1DN50-250FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056976CDG1DN50-250FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056985CDG1DN50-250FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78056994CDG1DN50-250FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057010CDG1DN50-250FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057019CDG1DN50-250FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057028CDG1DN50-250FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057037CDG1DN50-250FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057046CDG1DN50-250FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057055CDG1DN50-250FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057064CDG1DN50-250FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057080CDG1DN50-250FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057089CDG1DN50-250FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057098CDG1DN50-250FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057107CDG1DN50-250FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057116CDG1DN50-250FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057125CDG1DN50-250FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057134CDG1DN50-250FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057150CDG1DN50-250FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057159CDG1DN50-250FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057168CDG1DN50-250FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057177CDG1DN50-250FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057186CDG1DN50-250FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057195CDG1DN50-250FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057204CDG1DN50-250FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057220CDG1DN50-250FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057229CDG1DN50-250FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057238CDG1DN50-250FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057247CDG1DN50-250FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057256CDG1DN50-250FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057265CDG1DN50-250FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057274CDG1DN50-250FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057290CDG1DN50-250FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
30,200
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057299CDG1DN50-250FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,790
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057308CDG1DN50-250FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057317CDG1DN50-250FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057326CDG1DN50-250FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057335CDG1DN50-250FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057344CDG1DN50-250FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057360CDG1DN50-250FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057369CDG1DN50-250FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057378CDG1DN50-250FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057387CDG1DN50-250FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057396CDG1DN50-250FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057405CDG1DN50-250FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78057414CDG1DN50-250FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする