曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-125Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78136094CDG1DN50TN-125Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78136110CDG1DN50TN-125Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78136119CDG1DN50TN-125Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78137625CDG1DN50TN-125Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78137634CDG1DN50TN-125Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78137650CDG1DN50TN-125Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78139156CDG1DN50TN-125Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78139165CDG1DN50TN-125Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78139174CDG1DN50TN-125Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78140687CDG1DN50TN-125Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78140696CDG1DN50TN-125Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78140705CDG1DN50TN-125Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
19,970
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78142218CDG1DN50TN-125Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78142227CDG1DN50TN-125Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78142236CDG1DN50TN-125Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78143749CDG1DN50TN-125Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78143758CDG1DN50TN-125Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78143767CDG1DN50TN-125Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78145185CDG1DN50TN-125Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78145194CDG1DN50TN-125Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78145210CDG1DN50TN-125Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78146628CDG1DN50TN-125Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78146637CDG1DN50TN-125Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78146646CDG1DN50TN-125Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする