曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-250FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192916CDG1DN50TN-250FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192925CDG1DN50TN-250FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192934CDG1DN50TN-250FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192950CDG1DN50TN-250FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192959CDG1DN50TN-250FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192968CDG1DN50TN-250FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192977CDG1DN50TN-250FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192986CDG1DN50TN-250FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78192995CDG1DN50TN-250FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193004CDG1DN50TN-250FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193020CDG1DN50TN-250FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193029CDG1DN50TN-250FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193038CDG1DN50TN-250FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193047CDG1DN50TN-250FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193056CDG1DN50TN-250FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193065CDG1DN50TN-250FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193074CDG1DN50TN-250FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193090CDG1DN50TN-250FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193099CDG1DN50TN-250FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193108CDG1DN50TN-250FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193117CDG1DN50TN-250FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193126CDG1DN50TN-250FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193135CDG1DN50TN-250FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193144CDG1DN50TN-250FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193160CDG1DN50TN-250FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193169CDG1DN50TN-250FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193178CDG1DN50TN-250FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193187CDG1DN50TN-250FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193196CDG1DN50TN-250FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193205CDG1DN50TN-250FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193214CDG1DN50TN-250FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193230CDG1DN50TN-250FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193239CDG1DN50TN-250FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193248CDG1DN50TN-250FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193257CDG1DN50TN-250FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193266CDG1DN50TN-250FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193275CDG1DN50TN-250FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
30,200
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193284CDG1DN50TN-250FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,790
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193300CDG1DN50TN-250FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193309CDG1DN50TN-250FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193318CDG1DN50TN-250FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193327CDG1DN50TN-250FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193336CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193345CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193354CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193370CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193379CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193388CDG1DN50TN-250FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193397CDG1DN50TN-250FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78193406CDG1DN50TN-250FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする