曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78210800CDG1DN50TF-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78210809CDG1DN50TF-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78210818CDG1DN50TF-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78212324CDG1DN50TF-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78212340CDG1DN50TF-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78212349CDG1DN50TF-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78213855CDG1DN50TF-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78213864CDG1DN50TF-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78213880CDG1DN50TF-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78215386CDG1DN50TF-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78215395CDG1DN50TF-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78215404CDG1DN50TF-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78216917CDG1DN50TF-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78216926CDG1DN50TF-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78216935CDG1DN50TF-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78218448CDG1DN50TF-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78218457CDG1DN50TF-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78218466CDG1DN50TF-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78219979CDG1DN50TF-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78219988CDG1DN50TF-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78219997CDG1DN50TF-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78221510CDG1DN50TF-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78221519CDG1DN50TF-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78221528CDG1DN50TF-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする