曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78331394CDG1DN50TF-300Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,270
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78331410CDG1DN50TF-300Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78331419CDG1DN50TF-300Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78332925CDG1DN50TF-300Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78332934CDG1DN50TF-300Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78332950CDG1DN50TF-300Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78334456CDG1DN50TF-300Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78334465CDG1DN50TF-300Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78334474CDG1DN50TF-300Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78335987CDG1DN50TF-300Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78335996CDG1DN50TF-300Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,620
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78336005CDG1DN50TF-300Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78337518CDG1DN50TF-300Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78337527CDG1DN50TF-300Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78337536CDG1DN50TF-300Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78339049CDG1DN50TF-300Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78339058CDG1DN50TF-300Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78339067CDG1DN50TF-300Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78340485CDG1DN50TF-300Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78340494CDG1DN50TF-300Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78340510CDG1DN50TF-300Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78341928CDG1DN50TF-300Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78341937CDG1DN50TF-300Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78341946CDG1DN50TF-300Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする