曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76845669CDG1ZN63TF-250Z1-V-XC4A250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76845678CDG1ZN63TF-250Z1-V-XC4B250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76845687CDG1ZN63TF-250Z1-V-XC4C250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76847200CDG1ZN63TF-250Z1-W-XC4A250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76847209CDG1ZN63TF-250Z1-W-XC4B250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76847218CDG1ZN63TF-250Z1-W-XC4C250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76848724CDG1ZN63TF-250Z1-Q-XC4A250ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76848740CDG1ZN63TF-250Z1-Q-XC4B250ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,830
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76848749CDG1ZN63TF-250Z1-Q-XC4C250ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
25,410
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76850255CDG1ZN63TF-250FZ1-XC4A250ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76850264CDG1ZN63TF-250FZ1-XC4B250ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76850280CDG1ZN63TF-250FZ1-XC4C250ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76851786CDG1ZN63TF-300Z1-XC4A300ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76851795CDG1ZN63TF-300Z1-XC4B300ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76851804CDG1ZN63TF-300Z1-XC4C300ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76853317CDG1ZN63TF-300Z1-V-XC4A300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76853326CDG1ZN63TF-300Z1-V-XC4B300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76853335CDG1ZN63TF-300Z1-V-XC4C300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76854848CDG1ZN63TF-300Z1-W-XC4A300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76854857CDG1ZN63TF-300Z1-W-XC4B300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76854866CDG1ZN63TF-300Z1-W-XC4C300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76856379CDG1ZN63TF-300Z1-Q-XC4A300ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76856388CDG1ZN63TF-300Z1-Q-XC4B300ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,040
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76856397CDG1ZN63TF-300Z1-Q-XC4C300ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
26,620
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76857910CDG1ZN63TF-300FZ1-XC4A300ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76857919CDG1ZN63TF-300FZ1-XC4B300ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76857928CDG1ZN63TF-300FZ1-XC4C300ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78690589CDG1ZN63TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78690598CDG1ZN63TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78690607CDG1ZN63TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78692120CDG1ZN63TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78692129CDG1ZN63TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78692138CDG1ZN63TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78693644CDG1ZN63TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78693660CDG1ZN63TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78693669CDG1ZN63TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78695175CDG1ZN63TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78695184CDG1ZN63TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78695200CDG1ZN63TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78696706CDG1ZN63TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78696715CDG1ZN63TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78696724CDG1ZN63TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78698237CDG1ZN63TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78698246CDG1ZN63TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78698255CDG1ZN63TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78699768CDG1ZN63TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78699777CDG1ZN63TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78699786CDG1ZN63TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78701299CDG1ZN63TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78701308CDG1ZN63TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする