High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77272538CDG1GN63-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77272547CDG1GN63-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77272556CDG1GN63-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77274069CDG1GN63-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77274078CDG1GN63-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77274087CDG1GN63-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77275600CDG1GN63-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77275609CDG1GN63-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77275618CDG1GN63-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77277124CDG1GN63-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77277140CDG1GN63-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77277149CDG1GN63-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77278655CDG1GN63-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77278664CDG1GN63-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77278680CDG1GN63-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77280186CDG1GN63-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77280195CDG1GN63-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77280204CDG1GN63-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77281717CDG1GN63-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77281726CDG1GN63-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77281735CDG1GN63-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77283248CDG1GN63-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77283257CDG1GN63-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77283266CDG1GN63-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77284779CDG1GN63-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77284788CDG1GN63-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77284797CDG1GN63-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77286310CDG1GN63-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77286319CDG1GN63-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77286328CDG1GN63-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77287834CDG1GN63-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77287850CDG1GN63-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77287859CDG1GN63-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77289365CDG1GN63-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77289374CDG1GN63-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77289390CDG1GN63-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77290896CDG1GN63-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77290905CDG1GN63-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77290914CDG1GN63-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77292427CDG1GN63-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77292436CDG1GN63-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77292445CDG1GN63-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77293958CDG1GN63-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77293967CDG1GN63-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77293976CDG1GN63-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77295489CDG1GN63-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77295498CDG1GN63-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77295507CDG1GN63-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77297020CDG1GN63-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
23,270
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77297029CDG1GN63-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする