High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77341384CDG1GN63TN-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77341400CDG1GN63TN-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77341409CDG1GN63TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77342915CDG1GN63TN-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77342924CDG1GN63TN-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77342940CDG1GN63TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77344446CDG1GN63TN-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77344455CDG1GN63TN-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77344464CDG1GN63TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77345977CDG1GN63TN-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77345986CDG1GN63TN-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77345995CDG1GN63TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77347508CDG1GN63TN-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77347517CDG1GN63TN-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77347526CDG1GN63TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77349039CDG1GN63TN-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77349048CDG1GN63TN-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77349057CDG1GN63TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77350570CDG1GN63TN-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77350579CDG1GN63TN-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77350588CDG1GN63TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77352094CDG1GN63TN-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77352110CDG1GN63TN-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77352119CDG1GN63TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77353625CDG1GN63TN-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77353634CDG1GN63TN-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77353650CDG1GN63TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77355156CDG1GN63TN-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77355165CDG1GN63TN-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77355174CDG1GN63TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77356687CDG1GN63TN-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77356696CDG1GN63TN-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77356705CDG1GN63TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77358218CDG1GN63TN-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77358227CDG1GN63TN-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77358236CDG1GN63TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77359749CDG1GN63TN-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77359758CDG1GN63TN-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77359767CDG1GN63TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77361280CDG1GN63TN-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77361289CDG1GN63TN-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77361298CDG1GN63TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77362804CDG1GN63TN-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77362820CDG1GN63TN-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77362829CDG1GN63TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77364335CDG1GN63TN-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77364344CDG1GN63TN-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77364360CDG1GN63TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77365866CDG1GN63TN-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
23,270
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77365875CDG1GN63TN-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする