High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570169CDG1UN63TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77570677CDG1UN63TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77571185CDG1UN63TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77571700CDG1UN63TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77572208CDG1UN63TF-25Z1-N-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77572716CDG1UN63TF-25Z1-NV-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77573224CDG1UN63TF-25Z1-NW-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77573739CDG1UN63TF-25Z1-NQ-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77574247CDG1UN63TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77574755CDG1UN63TF-25FZ1-N-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77575270CDG1UN63TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77575778CDG1UN63TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77576286CDG1UN63TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77576794CDG1UN63TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77577309CDG1UN63TF-50Z1-N-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77577817CDG1UN63TF-50Z1-NV-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77578325CDG1UN63TF-50Z1-NW-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77578840CDG1UN63TF-50Z1-NQ-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77579348CDG1UN63TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77579856CDG1UN63TF-50FZ1-N-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77580364CDG1UN63TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77580879CDG1UN63TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77581387CDG1UN63TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77581895CDG1UN63TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77582410CDG1UN63TF-75Z1-N-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
23,100
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77582918CDG1UN63TF-75Z1-NV-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77583426CDG1UN63TF-75Z1-NW-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77583934CDG1UN63TF-75Z1-NQ-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77584449CDG1UN63TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77584957CDG1UN63TF-75FZ1-N-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
23,100
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77585465CDG1UN63TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77585980CDG1UN63TF-100Z1-V-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77586488CDG1UN63TF-100Z1-W-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77586996CDG1UN63TF-100Z1-Q-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77587504CDG1UN63TF-100Z1-N-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77588019CDG1UN63TF-100Z1-NV-XC4C100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77588500CDG1UN63TF-100Z1-NW-XC4C100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77588974CDG1UN63TF-100Z1-NQ-XC4C100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77589455CDG1UN63TF-100FZ1-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77589970CDG1UN63TF-100FZ1-N-XC4C100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77590444CDG1UN63TF-125Z1-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77590959CDG1UN63TF-125Z1-V-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77591467CDG1UN63TF-125Z1-W-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77591975CDG1UN63TF-125Z1-Q-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77592490CDG1UN63TF-125Z1-N-XC4C125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77592998CDG1UN63TF-125Z1-NV-XC4C125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77593479CDG1UN63TF-125Z1-NW-XC4C125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77593960CDG1UN63TF-125Z1-NQ-XC4C125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77594434CDG1UN63TF-125FZ1-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77594949CDG1UN63TF-125FZ1-N-XC4C125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする