曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77658186CDG1TN63-75FZ1-XC4A金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77658195CDG1TN63-75FZ1-XC4B金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77658204CDG1TN63-75FZ1-XC4C金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77659717CDG1TN63-75FZ1-N-XC4A揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77659726CDG1TN63-75FZ1-N-XC4B揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77659735CDG1TN63-75FZ1-N-XC4C揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,100
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする