曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77958705CDG1TN63TN-250Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77958714CDG1TN63TN-250Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77958730CDG1TN63TN-250Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77960236CDG1TN63TN-250Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77960245CDG1TN63TN-250Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77960254CDG1TN63TN-250Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77961767CDG1TN63TN-250Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77961776CDG1TN63TN-250Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77961785CDG1TN63TN-250Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77963298CDG1TN63TN-250Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77963307CDG1TN63TN-250Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,040
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77963316CDG1TN63TN-250Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
26,620
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77964829CDG1TN63TN-250Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77964838CDG1TN63TN-250Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77964847CDG1TN63TN-250Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77966360CDG1TN63TN-250Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77966369CDG1TN63TN-250Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77966378CDG1TN63TN-250Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77967796CDG1TN63TN-250Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77967805CDG1TN63TN-250Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77967814CDG1TN63TN-250Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77969239CDG1TN63TN-250Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77969248CDG1TN63TN-250Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,520
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77969257CDG1TN63TN-250Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする