曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77973649CDG1TN63TN-300Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973658CDG1TN63TN-300Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973667CDG1TN63TN-300Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77975180CDG1TN63TN-300Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77975189CDG1TN63TN-300Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77975198CDG1TN63TN-300Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77976704CDG1TN63TN-300Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77976720CDG1TN63TN-300Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77976729CDG1TN63TN-300Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77978235CDG1TN63TN-300Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77978244CDG1TN63TN-300Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,250
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77978260CDG1TN63TN-300Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77979766CDG1TN63TN-300Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
29,040
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77979775CDG1TN63TN-300Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77979784CDG1TN63TN-300Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77981297CDG1TN63TN-300Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77981306CDG1TN63TN-300Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,510
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77981315CDG1TN63TN-300Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77982740CDG1TN63TN-300Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
30,860
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77982749CDG1TN63TN-300Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77982758CDG1TN63TN-300Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77984176CDG1TN63TN-300Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77984185CDG1TN63TN-300Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77984194CDG1TN63TN-300Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする