High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)300 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77985646 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985655 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985664 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985680 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985689 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985698 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985707 CDG1TN63TN-300FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,670
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985716 CDG1TN63TN-300FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,600
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985725 CDG1TN63TN-300FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,180
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985734 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,320
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985750 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,240
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985759 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,820
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985768 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985777 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985786 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985795 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985804 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985820 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985829 CDG1TN63TN-300FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,670
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985838 CDG1TN63TN-300FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,600
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985847 CDG1TN63TN-300FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,180
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985856 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,320
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985865 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,240
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985874 CDG1TN63TN-300FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,820
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985890 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985899 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985908 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985917 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985926 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985935 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985944 CDG1TN63TN-300FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,450
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985960 CDG1TN63TN-300FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,380
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985969 CDG1TN63TN-300FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
31,960
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985978 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985987 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,130
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77985996 CDG1TN63TN-300FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,710
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986005 CDG1TN63TN-300FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
34,650
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986014 CDG1TN63TN-300FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
36,580
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986030 CDG1TN63TN-300FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
34,160
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986039 CDG1TN63TN-300FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
30,310
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986048 CDG1TN63TN-300FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,230
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986057 CDG1TN63TN-300FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,810
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986066 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,660
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986075 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,590
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986084 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
33,170
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986100 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,810
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986109 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,740
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986118 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,320
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986127 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,000
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77986136 CDG1TN63TN-300FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,930
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする