曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77988586CDG1TN63TF-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988595CDG1TN63TF-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988604CDG1TN63TF-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77990117CDG1TN63TF-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77990126CDG1TN63TF-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77990135CDG1TN63TF-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77991648CDG1TN63TF-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77991657CDG1TN63TF-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77991666CDG1TN63TF-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77993179CDG1TN63TF-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77993188CDG1TN63TF-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77993197CDG1TN63TF-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77994710CDG1TN63TF-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77994719CDG1TN63TF-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77994728CDG1TN63TF-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77996234CDG1TN63TF-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77996250CDG1TN63TF-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77996259CDG1TN63TF-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77997765CDG1TN63TF-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77997774CDG1TN63TF-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77997790CDG1TN63TF-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77999296CDG1TN63TF-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77999305CDG1TN63TF-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77999314CDG1TN63TF-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする