エスコ
マーキング旗
公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
材質
PVC
全長(mm)
381
色
オレンジ
質量(g)
79
サイズ(mm)
63×88
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499566
EA983TZ-21
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください