エスコ
ポリプロピレン容器
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様
持ち手部分水抜き穴:有り
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.78
色
グリーン
取付
ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)
67.7
外寸(mm)
862×521×206
内寸(mm)
796×481×196
有効内寸法(mm)
737×424×196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497396
EA991AD-60
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください