エスコ
モール(底面テープ付)
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質
ABS樹脂
全長(m)
1
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499417
EA947JC-14
ミルキー
9.5
16
12
7.5
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499426
EA947JC-15
ミルキー
10
21
16.2
7.6
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499435
EA947JC-17
ブラック
9.5
16
12
7.5
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499444
EA947JC-18
ブラック
10
21
16.2
7.6
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください