エスコ
モール(プラスチック)
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質
ABS樹脂
寸法H(mm)
9.5
全長(m)
1
寸法B(mm)
16
内寸(mm)
13.5(W)×7.7(H)
寸法b(mm)
13.5
寸法h(mm)
7.7
号数
1号
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499460
EA947JC-25
ブラウン
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499478
EA947JC-27
ミルキー
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください