エスコ
モールカッター
40×10mmまでのサイズのモールの切断用。90°の角度で切断できます。ブレードは再研磨可能。
全長(mm)
225
質量(g)
390
刃長(mm)
65
切断能力(mm)
40×10以下
材質(刃)
ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495610
EA338EA-4
オープン
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください