エスコ
ミックス水性蛍光ペン
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(コーラルレッド×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質
軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)
137
線幅(mm)
太:3.4 細:0.4
インク色
コーラルレッド、レッド
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70496714
EA765MH-302
オープン
¥
2,060
¥2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください