ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。