湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。