マグネット付フック(ラック付)

マグネット付フック(ラック付) - エスコ

傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。

材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)462耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98口幅(mm)15可動範囲(mm)フック:280トレー寸法(mm)290×52×44(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495804EA762FG-856
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする