ランドリー用サイドラック

ランドリー用サイドラック - エスコ

洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。

材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)2.6耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502314EA951FE-333
オープン
5,860
6,446(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする