エスコ
ワイヤーほうき
穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
材質
柄:木 穂先・金具:鉄
全長(mm)
360
質量(g)
190
毛丈(mm)
約175
穂先(mm)
幅:約140
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504396
EA928AD-555
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください