エスコ
ワイヤーブラシ
耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆などを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)
180
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
カーボンスチール
接続ねじ
3/4”メス
行数
6行×19列
線径(mm)
0.35
ブラシ寸法(mm)
177×57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500650
EA109BK-1
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください