エスコ
ロングチューブブラシ
中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)
1067
材質(ブラシ部)
ステンレス
ブラシ長(mm)
101.6
線径(mm)
0.15
径(mm)
ブラシ:12.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501806
EA109SL-61
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください