曜日別特売

ロングチューブブラシ

ロングチューブブラシ - エスコ

中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。

全長(mm)1067材質(ブラシ部)ステンレスブラシ長(mm)101.6内容量1本
注意
※画像はEA109SL-61です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501815EA109SL-620.15ブラシ:19.05
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
70501824EA109SL-630.17ブラシ:25.4
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする