エスコ
ロングチューブブラシ[ナイロン]
付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)
762
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
ブラシ長(mm)
76
線径(mm)
0.3
径(mm)
ブラシ:12.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501779
EA109S-23
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください