曜日別特売

ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ - エスコワイヤーブラシ - エスコワイヤーブラシ - エスコワイヤーブラシ - エスコ

耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。

全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70500659EA109BK-2
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする