エスコ
ロングチューブブラシ[ナイロン]
付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
内容量
1本
注意
※画像はEA109S-23です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
線径(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501788
EA109S-24
762
76.2
0.2
ブラシ:19.05
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70501797
EA109S-25
914
101.6
0.3
ブラシ:38
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください