曜日別特売

ワイヤレスカメラレコーダーセット

ワイヤレスカメラレコーダーセット - エスコ

セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。

質量(g)400消費電力(W)9出力ビデオ:HDMI電源DC12V/1A方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し消費電力6W以下接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続レンズF2.0センサー1/3” CMOS Sensor保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません周波数2.4GHz帯域機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知記録媒体microSDカード(最大256GB)通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続解像度2304×1296 16:9分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません)視野角104°使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計サイズ(mm)185×155×30画素数カメラ:300万記録画素数録画:5MP/3MP/1080Pバックライト補正:対応映像圧縮方式H.264,H.265照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps音声出力スピーカー内蔵Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n音声圧縮方式G711A (音声出力対応)録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません)再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40内容量1セット
注意
※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504789EA864CD-137
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする