曜日別特売

ワイヤレスマウス(光学式/静音/抗菌/左右対称型)

ワイヤレスマウス(光学式/静音/抗菌/左右対称型) - エスコ

リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。

ホワイトサイズ分類:Mサイズ質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2定格電圧1.5Vコネクタ形状USB(A)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式電池使用可能:単4電池×1本(付属)LED色レッド電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約94時間インターフェイスUSB連続待機時間約750日ホイール数1個電波周波数(GHz)2.4帯読取方式光学センサー方式内容量1個
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501675EA764AA-35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする