曜日別特売

ロビーチェアー(背なし)

ロビーチェアー(背なし) - エスコ

商品は完成品です。

材質脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム質量(kg)8.6ブルー耐荷重(kg)100張地ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)410サイズ(mm)550(W)×580(D)×410(H)脚幅(mm)550グリーンマーク認定内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502217EA956XE-111
オープン
41,500
45,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする