リフター&台車セット

リフター&台車セット - エスコリフター&台車セット - エスコリフター&台車セット - エスコリフター&台車セット - エスコ

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。

材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504825EA986DP-40A
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする