曜日別特売

ワイパー

ワイパー - エスコ

シートは別売です。髪の毛・ホコリなどにはドライシート、ベタつきや汚れが気になるときはウェットシートをご使用ください。エラストマークッションで床面にフィットします。

用途床の清掃に材質グリップ:PE、柄:スチール(PP被膜)・柄入PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE全長(mm)約1110質量(g)約400ハンドル径(Φmm)18名称ワイパーヘッド寸法(mm)255×100繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504387EA928AD-190
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする