コルゲート被覆ポリブテン管

コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。

用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。仕様給水用形状パイプ厚さ(mm)5適合規格JIS K6778/6792外径(Φcm)2.3内径(Φcm)1.3内容量1セット
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、淡路島への配送は不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φcm)
材質
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505507PL13JFBSC X3mX52.3パイプ/ポリブデン(PB)、被覆層/ポリエチレン、内部:ウレタンフォームパイプ:ブルー3m×5本入
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70505498PL13JFPSC X3mX52.3パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォームパイプ:ピンク3m×5本入
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70505516PL13JFBSC X5mX32.3パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォームパイプ:ブルー5m×3本入
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70505525PL13JFPSC X5mX32.3パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォームパイプ:ピンク5m×3本入
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70505534PL13JFBSC X10mX22.3パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォームパイプ:ブルー10m×2本入
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70505550PL13JFPSC X10mX22.3パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォームパイプ:ピンク10m×2本入
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする