エスコ
作業用防振手袋
振動吸収効果の高いNBR(ゴム管)を採用。掌部に天然皮革を使用し、手によく馴染みます。指を曲げやすいよう関節をさけて防振材を配置。
材質
手の平:牛本革(中:防振ゴム) 甲部:人工皮革
長さ(mm)
中指:90
寸法(mm)
掌周り:240
全長(mm)
240
色
イエロー
サイズ
フリー
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505708
EA353AB-81B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください