曜日別特売

低ハロゲン粘着テープ

低ハロゲン粘着テープ - エスコ低ハロゲン粘着テープ - エスコ

養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。

材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35内容量1巻
注意
※画像は幅25mmの商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507415EA944NG-11919
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
70507424EA944NG-15050
オープン
2,900
3,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする