曜日別特売

保護めがね

保護めがね - エスコ

99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506225EA800AR-151
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする