曜日別特売

六角軸付ツイストブラシ

六角軸付ツイストブラシ - エスコ

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。

材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2内容量1本
注意
※画像はEA819BL-304です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
外径(mm)
芯線直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505909EA819BL-281853031.0
オープン
690
759(税込)
翌日出荷
返品不可
70505918EA819BL-282853041.0
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
70505927EA819BL-283853051.0
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
70505936EA819BL-284853061.0
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
70505945EA819BL-2851156082.0
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする