エスコ
六角軸付ツイストブラシ
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
1/4”(6.35)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
線径(mm)
0.13
内容量
1本
注意
※画像はEA819BL-304です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
外径(mm)
芯線直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505954
EA819BL-291
85
30
3
1.0
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
70505970
EA819BL-292
85
30
4
1.0
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
70505979
EA819BL-293
85
30
5
1.0
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌日出荷
返品不可
70505988
EA819BL-294
85
30
6
1.0
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
70505997
EA819BL-295
115
60
8
2.0
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください