エスコ
伸縮式PPほうき
ワイドな毛幅で効率よく掃除。伸縮式で好きな高さに調整でき作業負担を軽減。ソフトタイプで掃きやすく、現場の木くずやご家庭のエントランスの落葉などの清掃まで幅広く使えます。
材質
穂先:ポリプロピレン ハンドル:アルミ合金
質量(g)
525
サイズ(mm)
穂先幅:520 毛丈:120 全長:870~1300
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507598
EA928AD-521A
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください